Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note NWH 1x Auszug + 1x HR-Schub HxBxT 495x420x565mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer Note NWH 1x Auszug + 1x HR-Schub HxBxT 495x420x565mm silber
Rollcontainer Note NWH 1x Auszug + 1x HR-Schub HxBxT 495x420x565mm silber
Rollcontainer Note NWH 1x Auszug + 1x HR-Schub HxBxT 495x420x565mm silber
Rollcontainer Note NWH 1x Auszug + 1x HR-Schub HxBxT 495x420x565mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#BISLNWH59M7SF355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH59M7SF355
EAN/GTIN:
     5020073838381
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Flügeltürenschrank Schublade
  • Rollcontainer Note NWH aus Stahl
  • präzisionsgefertigt aus einem Korpus ohne sichtbare Schweißnähte oder Verbindungen
  • multifunktional einsetzbar
  • umfangreiches Zubehör optional erhältlich
  • Auszug: Materialschub 80%, Hängeregistratur 100%
  • Schübe: 1x Materialschub, 1x Hängeregistraturauszug
  • ohne Top (Deckplatte)
  • Maße: HxBxT 495x420x565 mm
  • mit aluminium-matten Designgriff
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
2
Art des Griffes:
Designgriff
Breite:
420 mm
Farbe:
silber
Hängeregistratur-Ablage vorhanden:
ja
Höhe:
495 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
565 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrankschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, aktenschrank stahl, aktenschrank, bisley aktenschrank, Assistenzmöbel, Beistellcontainer, Container, NWH59M7SF, Standcontainer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,78*
€ 197,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 169,86*
€ 207,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,58*
€ 228,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,40*
€ 235,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,11*
€ 237,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.