Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLPL500633 Herst.-Nr.: PL500633 EAN/GTIN: 5020073841862 |
| |
|
| | |
| - Monitorständer inklusive Ablagefach
- Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 3.2700 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 109 mm | Marke: | Bisley | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 235 mm | Tragplatte neigbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,79* | € 156,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 130,51* | € 163,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,40* | € 181,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,30* | € 185,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,46* | € 186,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|