Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLS18396 Herst.-Nr.: S18396 EAN/GTIN: 5020073992694 |
| |
|
| | |
| - Die Fußraumblende Cito in der Farbe verkehrsweiß sorgt auf einer Breite von 1800 mm mit dem exklusiven Bisley Lochraster effektiv für Sichtschutz
- Sie wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt.
Weitere Informationen: | | Breite: | 1650 mm | Bruttogewicht: | 7.8 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | verkehrsweiß | Höhe: | 320 mm | Marke: | Bisley | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,17* | € 149,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 124,28* | € 157,30* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,30* | € 173,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,45* | € 177,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,43* | € 178,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|