Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLSK4277YB170 Herst.-Nr.: SK4277YB170 EAN/GTIN: 0796376596925 |
| |
|
| | |
| - Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
- Stoff: Camira Lucia
- 100% Polyester, StaNDarD 100 by OeKO-teX, schwer entflammbar, Gewicht 310 g/m2, >100.000 Scheuertouren
- Farbe: YB170 buru
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 420 mm | Bruttogewicht: | 0.9600 kg | Farbe: | YB170 buru | Höhe: | 50 mm | Importdatum: | 2022-09-09 00:00:00.000 | Marke: | Bisley | Material: | Textil | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Containerkissen, Kissen, Sitzpolster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,26* | € 92,56* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 78,80* | € 97,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,18* | € 109,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 90,16* | € 110,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,93* | € 110,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|