Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastafel 150x120cm drehbar mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glastafel 150x120cm drehbar mobil
Glastafel 150x120cm drehbar mobil
Glastafel 150x120cm drehbar mobil
Glastafel 150x120cm drehbar mobil
Glastafel 150x120cm drehbar mobil
Artikel-Nr.:
     467-#BI_SGQR0450
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GQR0450
EAN/GTIN:
     5603750106753
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
  • Glatte Schreiboberfläche
  • Glasoberfläche mit magnetischen Komponenten
  • 8mm dickes Verbundsglas
  • Robuste Metallchromstruktur
  • Tafel rotiert über die horizontale Achse
  • Tafel auf vier arretierbaren Rollen
  • Vielseitig, da mit verschiedenen Markern benutzbar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
60 kg
Farbe:
weiß/chrom
Marke:
Bi-Silque
Material:
Glas
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, magnetboard, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnetboards, Magnetbord
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,56*
€ 867,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 850,99*
€ 889,13*
Frei Haus
ab € 865,99*
€ 935,33*
4 Tage
5
€ 5,00*
ab € 1.073,74187*
€ 1.124,53187*
€ 5,50*
ab € 1.326,26*
€ 1.392,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,13*
€ 1.058,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,01*
€ 1.054,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,56*
€ 1.034,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,56*
€ 1.016,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 854,55*
€ 1.016,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,99*
€ 1.012,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
GQR0350
ab € 684,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.