Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel 110x275x40mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutel 110x275x40mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun
Musterbeutel 110x275x40mm 120g/qm ohne VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250125
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250125
EAN/GTIN:
     4052305574065
Suchbegriffe:
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Warenprobesack
  • Musterbeutel
  • Format: 110x275x40mm
  • Verschluss: ohne
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
110x275mm
Breite:
110 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
275 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Weitere Suchbegriffe: musterbeutel, Faltboden, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, FaltbodenVersandhülle, Faltentasche, Karton, Karton-Versandtasche, KartonVersandtasche, Lohnbeutel, Natron, Papprückwand, Papprückwand-Versandtasche, PapprückwandVersandtasche, Seitenfaltentasche, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,39*
€ 113,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,61*
€ 112,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,26*
€ 108,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,30*
€ 96,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,73*
€ 81,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.