Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 75g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 75g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge C6 75g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250196
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250196
EAN/GTIN:
     4052305553022
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
C6
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhuellen blanke, briefumschlag c6, din c6 briefumschlag, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,73*
€ 36,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.