Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Texture C5 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Texture C5 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Briefumschläge Conqueror Texture C5 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501990
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501990
EAN/GTIN:
     4052305553282
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x220 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Conqueror Texture
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefumschlag c5 weiß, briefumschlag c5, briefhülle c5, Briefversandtasche, Conqueror, Texture, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,58*
€ 143,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,62*
€ 142,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,27*
€ 134,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,58*
€ 120,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 98,44*
€ 117,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,63*
€ 104,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.