Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd
Briefumschläge 120x180mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502386
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502386
EAN/GTIN:
     4052305556078
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 120x180 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: smaragd
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
120x180mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grün
Farbname:
smaragd
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
180 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,97*
€ 85,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,40*
€ 84,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,62*
€ 81,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,51*
€ 72,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,57*
€ 61,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.