Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück cappuccino


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück cappuccino
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück cappuccino
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503337
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503337
EAN/GTIN:
     4052305557815
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x156 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: cappuccino
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
110x156mm
Breite:
110 mm
Farbe:
braun
Farbname:
cappuccino
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
156 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,15*
€ 78,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,47*
€ 77,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,86*
€ 74,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,93*
€ 68,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,91*
€ 64,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,25*
€ 62,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.