Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 90x140mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück grüner apfel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 90x140mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück grüner apfel
Briefumschläge 90x140mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück grüner apfel
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503944
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503944
EAN/GTIN:
     4052305562529
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 90x140 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: grüner apfel
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
90x140mm
Breite:
90 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grüner apfel
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,85*
€ 73,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,98*
€ 72,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,52*
€ 69,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,29*
€ 64,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,65*
€ 60,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,09*
€ 58,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.