Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück intensivrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück intensivrot
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück intensivrot
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250673
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250673
EAN/GTIN:
     4052305570968
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: intensivrot
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
rot
Farbname:
intensivrot
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,33876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,24*
€ 139,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,57*
€ 137,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,32*
€ 131,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,69*
€ 116,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,67*
€ 112,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,69*
€ 100,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.