Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkartons braun 110x1025x110mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
467-#BLAN2522185
Hersteller:
Blanke
Herst.-Nr.:
2522185
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Farbige Faltkartons
braun
Maße: 110 x 1025 x 110 mm
Wellpappe
Ohne Fenster
Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
Keine Klappe
10 Stück
Innenmaß: 105 x 1005 x 105 mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.288 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
1025 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Tiefe:
110 mm
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Versandkartons
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton wellpappe
,
faltkarton
,
Buchverpackung
,
Versandbox
,
Versandkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,36*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,59*
€ 60,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,19*
€ 59,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,47*
€ 57,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,76*
€ 49,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,48*
€ 48,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen