Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkartons braun 125x170mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkartons braun 125x170mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Faltkartons braun 125x170mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522220
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Farbige Faltkartons
  • braun
  • Maße: 125 x 170 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Gerade Klappe
  • 20 Stück
  • Innenmaß: 120 x 165 mm
  • Füllhöhe: 80 - 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.06 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
170 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,54*
€ 55,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,57*
€ 44,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.