Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixiereinlagen braun 165x230mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixiereinlagen braun 165x230mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Fixiereinlagen braun 165x230mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Fixiereinlagen braun 165x230mm Wellpappe Haftklebung VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522228
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
fixiereinlage
  • Farbige Fixiereinlagen
  • braun
  • Maße: 165 x 230 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Keine Klappe
  • 20 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.025 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
230 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stopfeinlage, Verpackungseinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,75*
€ 49,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,51*
€ 49,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.