Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixiereinlagen braun 310x460mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fixiereinlagen braun 310x460mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Fixiereinlagen braun 310x460mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Fixiereinlagen braun 310x460mm Wellpappe Haftklebung VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2522231
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2522231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
fixiereinlage
  • Farbige Fixiereinlagen
  • braun
  • Maße: 310 x 460 mm
  • Wellpappe
  • Ohne Fenster
  • Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden
  • Keine Klappe
  • 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.122 kg
Innendruck vorhanden:
ohne
Klebung:
Haftklebung
Länge:
460 mm
Marke:
Blanke
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stopfeinlage, Verpackungseinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,26*
€ 51,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,89*
€ 51,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.