Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1082050 Herst.-Nr.: 1082050 EAN/GTIN: 4007123029280 |
| |
|
| | |
| - Schutzkontakt-Gummistecker 230 V/16 A IP 44 Max
- Belastbarkeit 230 V/16 A
- Stecksystem DE + CZ
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.12 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kabeltyp: | Kupplung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Schutzklasse: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,8268* | € 6,4668* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,81* | € 6,59* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,04* | € 6,70* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,04* | € 7,09* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,29* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|