Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox Vario Line 4-fach 5m H05VV-F 3 G1,5 schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbox Vario Line 4-fach 5m H05VV-F 3 G1,5 schwarz/lichtgrau
Kabelbox Vario Line 4-fach 5m H05VV-F 3 G1,5 schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1092200
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1092200
EAN/GTIN:
     4007123042166
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff
  • Ergonomisch geformter Tragegriff
  • Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen
  • Mit Überhitzungsschutz
  • Steckdosen mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Breite:
195 mm
Bruttogewicht:
0.915 kg
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
240 mm
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: brennstuhl kabelbox 5 m, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Verteilerkabel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1533
5
€ 8,50*
ab € 11,298*
€ 14,038*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,35*
€ 14,68*
5
€ 4,90*
ab € 11,76*
€ 14,90*
1
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 14,96*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 12,52*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,504* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.