Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1150010 Herst.-Nr.: 1150010 EAN/GTIN: 4007123171262 |
| |
|
| | |
| - 10 A Sicherung
- Für Brennenstuhl Premium-Line Überspannungsschutzleisten
- Durchmesser 5mm
- Länge ca. 20mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 5 mm | Bruttogewicht: | 0.028 kg | GPSR: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestraße, 1-3, 72074, Tübingen, Deutschland, brennenstuhl.de, info@brennenstuhl.de, +49 707188010 | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 20 mm | Marke: | Brennenstuhl | Nennstrom: | 10 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,4194* | € 5,1994* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,40* | € 5,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,56* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|