Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 3m schwarz
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 3m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1152300400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152300400
EAN/GTIN:
     4007123101276
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • 3-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
  • mit Schalter
  • ca. 3m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
0.519 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
205 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4761
10
€ 8,50*
ab € 4,8763*
€ 6,2563*
Lager 467
26
1
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 6,75*
10
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 6,90*
1
€ 4,99*
ab € 5,14*
€ 6,96*
1
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540101
ab € 10,72*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951140100
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.