Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 1,5m silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 1,5m silbergrau
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 1,5m silbergrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1152340015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152340015
EAN/GTIN:
     4007123251681
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • 3-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
  • mit Schalter
  • ca. 1,5m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
0.371 kg
Farbe:
silbergrau
Farbname:
silbergrau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
1.5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
205 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1784
12
€ 8,50*
ab € 3,6056*
€ 4,8256*
7 Tage
1892
12
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,96*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,76*
€ 5,05*
12
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,30*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540100
ab € 7,28*
Ähnlich
Brennenstuhl
1955540100
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.