Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 5m schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Brennenstuhl
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BREN1152900
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1152900
EAN/GTIN:
4007123081561
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
3-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
mit Schalter
ca. 5m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
0.729 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
205 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
... >
Lager 467
>
EDV-Zubehör, Software
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
,
CEE-Flanschsteckdose
,
CEE-Steckdose
,
CEE-Steckdosen
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 5000 mm
,
19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl
,
19 zoll steckdosenleiste
,
Steckdose
,
Verteilerdose
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 956
4 Tage
13986
10
€ 8,50*
ab € 6,6887*
€ 8,4687*
Lager 94QG7
2 Tage
120
1
€ 2,90*
ab € 6,69*
€ 8,91*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 9,07*
Lager 467
10 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 7,38*
€ 9,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 9,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)
Brennenstuhl
1951540101
ab € 10,72*
Ähnlich
Premium-Line Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen (1,8 m Kabel, mit Schalter, Made in Germany) schwarz
Brennenstuhl
1951140100
ab € 6,88*
Ähnlich
Primera-Line Steckdosenleiste 4-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,5m Kabel, Steckdosenleiste Wandmontage mit 90° Anordnung der Steckdosen)
Brennenstuhl
1153300124
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen