Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 5m weiß
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 5m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1152920
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152920
EAN/GTIN:
     4007123081578
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • 3-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
  • mit Schalter
  • ca. 5m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
0.736 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
205 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7253
10
€ 8,50*
ab € 6,6887*
€ 8,1887*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 7,00*
€ 8,53*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 8,67*
10
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 9,03*
1
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540101
ab € 10,76*
Ähnlich
Brennenstuhl
1952240100
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.