Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Primera-Line 8-fach 2m schaltbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Primera-Line 8-fach 2m schaltbar schwarz
Steckdosenleiste Primera-Line 8-fach 2m schaltbar schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1153300128
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153300128
EAN/GTIN:
     4007123211197
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m
  • Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel
  • Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich
  • Komfortable Abstände der Steckdosen
  • Mit Befestigungsösen zur Wandmontage
  • Steckdosen mit Kinderschutz
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
8
Besonderheiten:
mit Schalter
Bruttogewicht:
0.732 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
510 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, Steckdose, Verteilerdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1846
2
€ 8,50*
ab € 9,4078*
€ 12,8678*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 13,04*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 13,27*
1
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 13,57*
2
€ 4,90*
ab € 9,82*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150660315
ab € 13,66*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150650316
ab € 8,65*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300467
ab € 33,65*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300477
ab € 30,4083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.