Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Primera-TEC 7-Fach 19.500A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Primera-TEC 7-Fach 19.500A schwarz
Steckdosenleiste Primera-TEC 7-Fach 19.500A schwarz
Steckdosenleiste Primera-TEC 7-Fach 19.500A schwarz
Steckdosenleiste Primera-TEC 7-Fach 19.500A schwarz
Steckdosenleiste Primera-TEC 7-Fach 19.500A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1153300467
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153300467
EAN/GTIN:
     4007123636549
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit externem Hand-/Fußschalter, 2 Permanent-Steckdosen und Überspannungsschutz.
  • Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
  • Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
  • Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
  • 2 permanente und 5 zweipolig abschaltbare Steckdosen.
  • Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
  • Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
  • Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
  • Steckdosen in 90Grad-Anordnung.
  • Steckdosen mit Kinderschutz.
  • Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
  • Im Blister verpackt.
  • Patent angemeldet.
  • Kabellänge: 2 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Länge ca.: 55 cm
  • Steckdosen: 2 Permanent, 5 Schaltbar
  • Nennstrom: 16 A
  • Stecksystem: DE
  • Entstörfilter: -
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
7
Bruttogewicht:
1.23 kg
Farbe:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
2 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
Länge:
550 mm
Marke:
Brennenstuhl
Nennstrom:
16 A
Schalter vorhanden:
ja
Stecksystem:
DE
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste 2m, Blitzschutz, digital, Ein/Aus, Ein/Aus-Schalter, Ein/AusSchalter, Fußschalter, Kabelausgang, Kinderschutz, Kindersicherung, Master, Master-Slave, MasterSlave, Mehrfachstecker, Polycarbonat, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Sicherheitsschalter, Slave, Steckdosen, Steckerleiste, Überspannungsschutz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5221
€ 8,50*
ab € 33,6574*
€ 42,2274*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 34,16*
€ 42,98*
8 Tage
5221
€ 5,99*
ab € 33,65*
€ 43,46*
14 Tage
14
€ 6,29*
ab € 36,01*
€ 44,92*
Lager 467
28
€ 5,87*
ab € 38,18*
€ 47,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300477
ab € 30,4083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.