Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Super-Solid 8-fach schaltbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Super-Solid 8-fach schaltbar schwarz
Steckdosenleiste Super-Solid 8-fach schaltbar schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1153380118
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153380118
EAN/GTIN:
     4007123602421
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
  • Durch Aufhänge-Vorrichtung auch an der Wand fixierbar
  • Mit Kinderschutz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
8
Breite:
630 mm
Bruttogewicht:
0.954 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
2.5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
630 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 16,07*
4 Tage
1395
€ 8,50*
ab € 12,7764*
€ 16,8264*
3 Tage
21
€ 7,90*
ab € 12,75*
€ 16,87*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,82*
€ 17,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,41*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.