Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Premium-Line Technik 8-fach 3m 19 Zoll-Format schaltbar schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Premium-Line Technik 8-fach 3m 19 Zoll-Format schaltbar schwarz/lichtgrau
Steckdosenleiste Premium-Line Technik 8-fach 3m 19 Zoll-Format schaltbar schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1156057018
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057018
EAN/GTIN:
     4007123105816
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Zum Einbau in 19 Zoll Netzwerk- oder Serverschränke
  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • 19 Zoll breit und 1,5 HE hoch
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Steckdose mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
8
Besonderheiten:
mit Schalter
Bruttogewicht:
1.11 kg
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
480 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 27,49*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 21,17*
€ 27,50*
4 Tage
1223
€ 8,50*
ab € 21,1775*
€ 27,5075*
8 Tage
1223
€ 5,99*
ab € 21,15*
€ 28,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,19*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.