Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1158610015 Herst.-Nr.: 1158610015 EAN/GTIN: 4007123249374 |
| |
|
| | |
| - 3-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
- mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- ca. 1,5m Anschlußkabel
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Bruttogewicht: | 0.33 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 1.5 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 170 mm | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, schutzkontakt verlängerungskabel, Steckdose, Verteilerdose |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,8272* | € 3,4672* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 3,53* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,82* | € 3,57* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,96* | € 3,63* | | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 3,12* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|