Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 10-fach 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 10-fach 3m schwarz
Steckdosenleiste 10-fach 3m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1159300010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159300010
EAN/GTIN:
     4007123114504
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • 10 Schutzkontakt-Steckdosen mit 45 Grad Anordnung zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
  • mit 3m Anschlußleitung
  • 2-poliger beleuchteter Sicherheitsschalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
10
Bruttogewicht:
0.775 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
500 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17959
4
€ 8,50*
ab € 8,8851*
€ 11,8051*
2 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 8,89*
€ 11,90*
7 Tage
17959
4
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 12,15*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 9,29*
€ 12,34*
4
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951100100
ab € 13,05*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300120
ab € 10,658*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.