Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6-fach 1,5m lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 6-fach 1,5m lichtgrau
Steckdosenleiste 6-fach 1,5m lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1159450015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159450015
EAN/GTIN:
     4007123249442
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Standard-Steckdosenleiste in hervorragender Qualität
  • schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern
  • Steckdose mit Kinderschutz
  • 6-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • ca. 1,5m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
6
Bruttogewicht:
0.429 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
1.5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
330 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1159400015
ab € 4,02*
Zubehör
Brennenstuhl
1159420015
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.