Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 25m orange DE IP44


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verlängerungskabel 25m orange DE IP44
Verlängerungskabel 25m orange DE IP44
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1161960
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161960
EAN/GTIN:
     4007123633784
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung
  • Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.
  • Das BREMAXX-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 GradC.
  • Mantel aus Polyurethan.
  • Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
  • Design geschützt.
  • Kabellänge: 25 m
  • Kabelbezeichnung: H07BQ-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX-PUR
  • Kabelfarbe: Orange
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Farbe:
orange
Kabelbezeichnung:
H07BQ-F 3G1,5
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schalter vorhanden:
nein
Schutzklasse:
IP44
Stecksystem:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel brennenstuhl 25 m, stromverlängerungskabel 25 m, brennenstuhl stromverlängerungskabel, Adapterleitung, Anschlussleitung, Außenbereich, Elektrokabel, Elektroleitung, Gummi, Gummikupplung, Gummistecker, Kabel, Leitung, ölbeständig, Schlauchleitung, Schutzkontakt, Schutzkontaktkupplung, Schutzkontaktstecker, spritzwassergeschützt, Stromkabel, Verlängerungsleitung, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 54,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,53*
€ 166,0407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,06*
€ 164,2914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,53*
€ 156,5207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,33*
€ 149,1427
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 125,30*
€ 149,107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,30*
€ 130,067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.