Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Verlängerungsleitung 25m H05VV-F 3G1,5 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Verlängerungsleitung 25m H05VV-F 3G1,5 rot
Qualitäts-Verlängerungsleitung 25m H05VV-F 3G1,5 rot
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1167470
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167470
EAN/GTIN:
     4007123000340
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
  • Qualitäts-Kunststoffkabel Kurzverlängerungen
  • Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
  • Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität Kunststoff
  • Kabelfarbe rot
  • Stecksystem DE
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.871 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Kunststoff
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 37,70*
€ 52,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 62,13*
€ 80,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 211,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.