Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Verlängerungsleitung IP44 5-polig 25m H07RN-F 5G2,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Verlängerungsleitung IP44 5-polig 25m H07RN-F 5G2,5 schwarz
CEE Verlängerungsleitung IP44 5-polig 25m H07RN-F 5G2,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1167720
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167720
EAN/GTIN:
     4007123021550
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
  • Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44
  • Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
  • Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.06 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 5G2,5
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 91,58*
€ 111,29*
3 Tage
170
€ 8,50*
ab € 93,5681*
€ 114,2981*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,49*
€ 119,13*
9 Tage
170
€ 5,99*
ab € 96,90*
€ 121,10*
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 121,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.