Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Verlängerungsleitung IP44 5-polig 30m H07RN-F 5G1,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Verlängerungsleitung IP44 5-polig 30m H07RN-F 5G1,5 schwarz
CEE Verlängerungsleitung IP44 5-polig 30m H07RN-F 5G1,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1167730
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167730
EAN/GTIN:
     4007123005826
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
  • Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44
  • Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
  • Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.72 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 5G1,5
Kabellänge:
30 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung brennstuhl, Baustellenverlängerungskabel, Baustellenverlängerungsleitung, CEE, CEE-Verlängerung, CEEVerlängerung, Verlängerung, Verlängerungsleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
228
€ 8,50*
ab € 77,9552*
€ 96,9552*
7 Tage
228
€ 5,99*
ab € 77,94*
€ 99,76*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,57*
€ 101,73*
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 101,96*
€ 4,90*
ab € 81,50*
€ 103,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.