Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Baustellenkabel IP44 25m H07RN-F 3G1,5 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Baustellenkabel IP44 25m H07RN-F 3G1,5 rot
Qualitäts-Baustellenkabel IP44 25m H07RN-F 3G1,5 rot
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1167830
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167830
EAN/GTIN:
     4007123014651
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
  • Qualitäts-Baustellenkabel
  • Für den Einsatz im Freien, IP 44
  • Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
  • Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.034 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 8,50*
ab € 29,8542*
€ 38,8842*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 29,83*
€ 39,29*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 31,55*
€ 40,08*
1
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 40,23*
1
€ 4,00*
ab € 32,24*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 80,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.