Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1168500 Herst.-Nr.: 1168500 EAN/GTIN: 4007123190867 |
| |
|
| | |
| - Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44
- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 13.96 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kabelbezeichnung: | H07RN-F 5G4,0 | Kabellänge: | 25 m | Kabelqualität: | Baustelle | Kabeltyp: | Verlängerungsleitung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Schutzklasse: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, stromverlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel, Baustellenverlängerungskabel, Baustellenverlängerungsleitung, CEE, CEE-Verlängerung, CEEVerlängerung, Verlängerung, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 137,9585* | € 165,0285* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,54* | € 169,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 143,65* | € 172,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 145,34* | € 172,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,42* | € 180,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|