Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1173220 Herst.-Nr.: 1173220 EAN/GTIN: 4007123610457 |
| |
|
| | |
| - LED-Orientierungslicht OL 02E
- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen
- Sanftes, unaufdringliches Licht
- Im Blister verpackt
- LEDs 2
- Lichtstrom 1 lm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.099 kg | Energieeffizienzklasse: | LED | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | GPSR: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestraße, 1-3, 72074, Tübingen, Deutschland, brennenstuhl.de, info@brennenstuhl.de, +49 707188010 | konfliktmaterialfrei: | ja | Lampenleistung: | 0.85 W | Lampentyp: | LED | Marke: | Brennenstuhl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: orientierungsleuchten led, orientierungslicht, Außenbeleuchtung, Außenleuchte, Hauslampe, Lampe, LED, LED-Lampe, LEDLampe, Wandlampe, Wandleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,4684* | € 5,3084* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 3,45* | € 5,43* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,62* | € 5,54* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,78* | € 5,73* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 3,62* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|