Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant IP44 3-fach 25m H07RN-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant IP44 3-fach 25m H07RN-F 3G2,5
Kabeltrommel Garant IP44 3-fach 25m H07RN-F 3G2,5
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1208440
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208440
EAN/GTIN:
     4007123141340
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Mit Bretec Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten
  • Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
6.207 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G2,5
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Trommeldurchmesser:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, Baustellenkabel, Kabelbox, Stromkabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Verteilerkabel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
€ 4,79*
ab € 64,80*
€ 77,47*
2 Tage
87
€ 5,90*
ab € 64,86*
€ 77,50*
3 Tage
297
€ 8,50*
ab € 64,5444*
€ 78,9841*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,41*
€ 79,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,62*
€ 82,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,00279* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.