Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTFLE6511 Herst.-Nr.: FLE6511 EAN/GTIN: 4977766769662 |
| |
|
| | |
| - Schriftbandkassette Brother FLE6511 gelb/schwarz
- Masse: 21,0mm X 45,0mm
- Farbe gelb/schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0600 kg | Farbe: | gelb/schwarz | Marke: | Brother | Originalzubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrollen brother, etiketten rolle, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,59* | € 16,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,56* | € 16,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 11,74* | € 16,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,59* | € 16,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,37* | € 17,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|