Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTLC127XLBKBP2DR Herst.-Nr.: LC127XLBKBP2DR EAN/GTIN: 5014047563416 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatronen Brother LC-127XLBK schwarz im Doppelpack.
- Highlights:
- Tintenpatronen LC-127XLBK
- Farbe: schwarz
- Doppelpack
- Reichweite pro Patrone: ca. 1200 Seiten
- Für brillantes Druckergebnis
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Tintenpatrone
- 2x ca. 1200 Seiten, LC-127XLBK
- Ca. 2.400 Seiten Reichweite
- Farbe schwarz
- Grundeigenschaften
- Produkttyp: Tintenpatronen
- Lieferumfang: Tintenpatronen Brother LC-127XLBK Doppelpack
- Kompatibel zu: DCP-J4110DW; MFC-J4410DW; MFC-J4510DW; MFC-J4610DW; MFC-J4710DW
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.159 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Brother | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | LC127XLBKBP2DR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, LC127XLBKBP2DR, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 44,05* | € 57,83* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 45,68* | € 60,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,62* | € 60,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 46,58* | € 61,27* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 47,89* | € 62,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|