Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTTZEFX251 Herst.-Nr.: TZEFX251 EAN/GTIN: 4977766692526 |
| |
|
| | |
| - Laminiertes Flexi-Tape für Kabel- und Rohrmarkierungen
- Geeignet zum Umkleben von engen Radien als Fähnchen oder Manschette
- schwarze schrift auf weißem Band
- Bandbreite 24mm
- 8 Meter Länge
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 24 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 8 m | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Gerätesystem: | P-touch | Marke: | Brother | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2730 VP; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTSP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch E 560 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, Brother TZE-FX, Brother TZE-Flexitape, Brother TZEFX, schriftband schwarz auf weiß 24mm 8m brother, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch, Band, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, TZ, TZ-Band, TZBand |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,28* | € 19,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,38* | € 19,11* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,34* | € 19,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,28* | € 19,12* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,37* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|