| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BULLN1015R1 Herst.-Nr.: N1015R1 EAN/GTIN: 8022647021301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Austauschbare Einlagen für dein Bullet Journal
- Einlage Ivory: gestalte die gepunktete Einlage nach deinen Vorstellungen
- Einlage Travel: behalte all deine besuchten Reiseziele in Erinnerung und sammle nützliche Tipps für die nächste Reise
- Erlebe dein Journal Ivory + TRAVEL
- Ivory-farbiges Papier
- Papierstärke: 80 g/qm
- 360 Grad Öffnung
- 1 Einlage Ivory mit 64 Seiten
- 1 Einlage Travel mit 64 Seiten
- FSC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | 10x15cm | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.09 kg | Höhe: | 150 mm | Marke: | Bullet Journal Modimo | Papierfarbe: | elfenbein | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Journal, Journey, Kalender, Kladde, Notizblock, Notizbuch, Notizbücher, Organisationssystem, Organisationssysteme, Reise, Reisebuch, Reisehandbuch, Reisen, Reisetagebuch, Schmierheft, Schreibheft, Skizzenbuch, Skizzenbücher, Stratze, Strazze, Tagebuch, Tagebücher, Taschenkalender, Timer, Travel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |