| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BULLN132110 Herst.-Nr.: N132110 EAN/GTIN: 8022647021011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bullet Journal Modimo mit Einband aus regeneriertem Leder
- Mit seinem exklusiven Design und seiner Vielseitigkeit ist das Bullet Journal die moderne Form des herkömmlichen Notizbuches
- Es beinhaltet 2 austauschbare Einlagen 'Diary' und 'Ivory', mit je 64 Seiten aus FSC zertifiziertem Papier
- Das Bullet Journal wird einzeln verpackt mit Einleger geliefert
- Einband: Flexibel
- Material: regeneriertes Leder
- Abgerundete Ecken
- Ivory Papier
- Papierstärke: 80 g/qm
- 360 Grad Öffnung
- 2 austauschbare Einlagen, mit je 64 Seiten
- FSC zertifiziertes Papier
- Gummiband
- Format: 13x21cm
- Farbe: braun
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | 13x21cm | Breite: | 130 mm | Bruttogewicht: | 0.221 kg | Einbandmaterial: | Leder | Farbe: | braun | Höhe: | 210 mm | Marke: | Bullet Journal Modimo | Papierfarbe: | elfenbein | Papiergewicht: | 80 g/qm | Verschluss: | Gummizug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kalender, Kladde, Notizblock, Notizbuch, Notizbücher, Organisationssystem, Organisationssysteme, Schmierheft, Schreibheft, Skizzenbuch, Skizzenbücher, Stratze, Strazze, Tagebuch, Tagebücher, Taschenkalender, Timer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |