| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BULLN1321R2 Herst.-Nr.: N1321R2 EAN/GTIN: 8022647021318 |
| |
|
| | |
| - Austauschbare Einlagen für dein Bullet Journal
- Einlage Ivory: gestalte die gepunktete Einlage nach deinen Vorstellungen
- Journal Food: schreibe deine Lieblingsrezepte auf
- Plane und bewerte Restaurantbesuche, sodass du dich immer an sie erinnern kannst
- Erlebe dein Journal Ivory + FOOD
- Ivory-farbiges Papier
- Papierstärke: 80 g/qm
- 360 Grad Öffnung
- 1 Einlage Ivory mit 64 Seiten
- 1 Einlage Food mit 64 Seiten
- FSC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 13x21cm | Breite: | 130 mm | Bruttogewicht: | 0.164 kg | Höhe: | 210 mm | Marke: | Bullet Journal Modimo | Papierfarbe: | elfenbein | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Food, Journal, Kalender, Kladde, Notizblock, Notizbuch, Notizbücher, Organisationssystem, Organisationssysteme, Restaurantbewertung, Schmierheft, Schreibheft, Skizzenbuch, Skizzenbücher, Stratze, Strazze, Tagebuch, Tagebücher, Taschenkalender, Timer |
| | |
| |