Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für Bullet Journal 13x21 cm 2er Set 'Books Ivory'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlagen für Bullet Journal 13x21 cm 2er Set 'Books Ivory'
Einlagen für Bullet Journal 13x21 cm 2er Set 'Books Ivory'
Einlagen für Bullet Journal 13x21 cm 2er Set 'Books Ivory'
Einlagen für Bullet Journal 13x21 cm 2er Set 'Books Ivory'
Einlagen für Bullet Journal 13x21 cm 2er Set 'Books Ivory'
Artikel-Nr.:
     467-#BULLN1321R3
Hersteller:
     Bullet Journal Modimo
Herst.-Nr.:
     N1321R3
EAN/GTIN:
     8022647021271
Suchbegriffe:
Books
Bücher
Bücherbewertung
Bullet
  • Austauschbare Einlagen für dein Bullet Journal
  • Einlage Ivory: gestalte die gepunktete Einlage nach deinen Vorstellungen
  • Einlage Books: mache dein Leseerlebnis unvergesslich, indem du deine Lieblingszitate festhältst und dem Buch deine persönliche Bewertung/Rezension vergibst
  • Erlebe dein Journal Ivory + BOOKS
  • Ivory-farbiges Papier
  • Papierstärke: 80 g/qm
  • 360 Grad Öffnung
  • 1 Einlage Ivory mit 64 Seiten
  • 1 Einlage Books mit 64 Seiten
  • FSC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen:
Blattformat:
13x21cm
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
0.164 kg
Höhe:
210 mm
Marke:
Bullet Journal Modimo
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
80 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.