| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BULLN1321R6 Herst.-Nr.: N1321R6 EAN/GTIN: 8022647021332 |
| |
|
| | |
| - Austauschbare Einlagen für dein Bullet Journal
- Einlage Ivory: gestalte die gepunktete Einlage nach deinen Vorstellungen
- Journal Colours: lasse dich von den bunten (hellblau, pink, gelb und weiß) Seiten inspirieren
- Zeichne, sammle und ordne deine Notizen
- Erlebe dein Journal Ivory + COLOURS
- Ivory-farbiges Papier
- Papierstärke: 80 g/qm
- 360 Grad Öffnung
- 1 Einlage Ivory mit 64 Seiten
- 1 Einlage Colours mit 64 Seiten
- FSC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 13x21cm | Breite: | 130 mm | Bruttogewicht: | 0.164 kg | Höhe: | 210 mm | Marke: | Bullet Journal Modimo | Papierfarbe: | elfenbein/rosa, blau | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farben, Journal, Kalender, Kladde, Malheft, Notizblock, Notizbuch, Notizbücher, Organisationssystem, Organisationssysteme, Schmierheft, Schreibheft, Skizzenbuch, Skizzenbücher, Stratze, Strazze, Tagebuch, Tagebücher, Taschenkalender, Timer |
| | |
| |