Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANO3783B002 Herst.-Nr.: 3783B002 EAN/GTIN: 4960999671956 |
| |
|
| | |
| - Original Toner Canon
- Typbezeichnung: C-EXV34C
- Für maximal 19000 Seiten
- Farbe: cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.22 kg | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | Canon | max. Anzahl der Druckseiten: | 19000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | C-EXV34C |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imageRUNNER Advance C 2000 Series; imageRUNNER Advance C 2020 i; imageRUNNER Advance C 2020 L; imageRUNNER Advance C 2025 i; imageRUNNER Advance C 2030 i; imageRUNNER Advance C 2030 L; imageRUNNER Advance C 2030 Li; imageRUNNER Advance C 2030 Series; imageRUNNER Advance C 2200 Series; imageRUNNER Advance C 2220 i; imageRUNNER Advance C 2220 L; imageRUNNER Advance C 2225; imageRUNNER Advance C 2225 i; imageRUNNER Advance C 2230; imageRUNNER Advance C 2230 i; imageRUNNER C 2020; imageRUNNER C 2020 i; imageRUNNER C 2020 L; imageRUNNER C 2020 Series; imageRUNNER C 2025 i; imageRUNNER C 2030 i; imageRUNNER C 2030 L; imageRUNNER C 2200 Series; imageRUNNER C 2220 L; imageRUNNER C 2225; imageRUNNER C 2225 i; imageRUNNER C 2230; imageRUNNER C 2230 i; IR Advance C 2000 Series; IR Advance C 2020 i; IR Advance C 2020 L; IR Advance C 2025 i; IR Advance C 2030 i; IR Advance C 2030 L; IR Advance C 2030 Li; IR Advance C 2030 Series; IR Advance C 2200 Series; IR Advance C 2220 L; IR Advance C 2225 i; IR Advance C 2230 i; IR-C 2020; IR-C 2020 i; IR-C 2020 L; IR-C 2020 Series; IR-C 2025 i; IR-C 2030 i; IR-C 2030 L; IR-C 2200 Series; IR-C 2220 L; IR-C 2225; IR-C 2225 i; IR-C 2230; IR-C 2230 i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Cartridge, Kopierertoner, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 20,47* | € 27,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 20,86* | € 27,45* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 20,92* | € 27,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,72* | € 29,53* | | | | Lager 467 | 722 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 29,52* | € 38,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|