Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette XR-18 BU 18mm schwarz auf blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette XR-18 BU 18mm schwarz auf blau
Schriftbandkassette XR-18 BU 18mm schwarz auf blau
Artikel-Nr.:
     467-#CASIXR18BU
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-18 BU
EAN/GTIN:
     4971850117582
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Schriftbandkassette für Casio Labelprinter
  • Geeignet für Beschriftungsgerät KL-60L, KL-120, KL-820, KL-200E, KL-C500, KL-780, KL-7400, KL-P1000, CW-L308
Weitere Informationen:
Bandbreite:
18 mm
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
8 m
Breite:
18 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Gerätesystem:
Casio-Labelprinter
Marke:
Casio
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Casio:
CW -L 300; KL 120; KL 130; KL 200; KL 2000; KL 300; KL 7000; KL 7400; KL 750; KL 780; KL 8100; KL 820; KL 8200; KL -G 2; KL -HD 1; KL -P 1000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, casio etikettenband, beschriftungsband dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.