Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette XR-18 WER 18mm rot auf weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schriftbandkassette XR-18 WER 18mm rot auf weiß
Schriftbandkassette XR-18 WER 18mm rot auf weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CASIXR18WER
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-18 WER
EAN/GTIN:
     4971850117513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Schriftbandkassette für Casio Labelprinter
  • Geeignet für Beschriftungsgerät KL-60L, KL-120, KL-820, KL-200E, KL-C500, KL-780, KL-7400, KL-P1000, CW-L318
Weitere Informationen:
Bandbreite:
18 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Bruttogewicht:
0.058 kg
Gerätesystem:
Casio-Labelprinter
Marke:
Casio
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
rot

Kompatible Geräte:
Casio:
CW -L 300; KL 120; KL 130; KL 200; KL 2000; KL 300; KL 7000; KL 7400; KL 750; KL 780; KL 8100; KL 820; KL 8200; KL -G 2; KL -HD 1; KL -P 1000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, casio etikettenband, beschriftungsband dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.