| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1001000111 Herst.-Nr.: 1001000111 EAN/GTIN: 3462151001102 |
| |
|
| | |
| - Schöner Briefkorb
- Nimmt Dokumente bis 24 x32 cm sowie Gummizugmappen
- Füllvermögen: bis 500 Blätter
- Material: Hochschlagfestes Polystyrol
- 100% recyclebar
- Maße : 350x255xH 65 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.25 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | C4 | Höhe: | 65 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb schwarz, ablagekorb, 100, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,53* | € 2,25* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,50* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|